Industriële reinigingsdoeken, Type: R

Artikelnummer: 089146 R
Price per 1 Stuk (0,20 € / 1 Abrisse)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding 520
Afscheur-vellen 950
Breedte 430 mm
Lengte 380 mm
Geschikt voor houder/dispenser F1, W1
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 089146 R
EAN/GTIN 7322540057478
Nummer fabrikant 520304
Fabrikant Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Omschrijving

Uitvoering:

Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
De doeken zijn geschikt voor contact met levensmiddelen.
Tork industriële reinigingsdoeken (520): voor het reinigen van draai- en freesgereedschap, stans-, snij- en afkantmachines, motoronderdelen en werkstukken. Zacht, flexibel en oplosmiddelbestendig, voor het reinigen van smalle plekken en het verwijderen van olie en vet. Met exelClean™-effect voor professionele reinigingsresultaten.

T.b.v.:

Papierrolhouder nr. 089160 gr. F1, W1.