{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Producent-ID | 500137 | |
Fabrikantnummer | 500137 | |
Afscheur-vellen | 600 | |
Lagen | 1 | |
Rol-⌀ | 25 cm | |
Rollengte | 1,5 m | |
Huls-⌀ | 7,1 cm | |
Breedte | 264 mm | |
Lengte | 264 mm | |
Kleur | wit | |
vochtig | nee | |
Geschikt voor houder/dispenser | W2; W3; W1 | |
Gecertificeerd voor het contact met levensmiddelen | ja | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Verzendverpakking | Karton | |
Producttype | Papieren reinigingsdoeken |
Artikelnummer | 089138 R | |
EAN/GTIN | 7322542310939 |