Vrijwel niet pluizende reinigingsdoeken, set 8-delig R

Artikelnummer: 089134 R
Prijs instellen 8 Stuk (0,37 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Vroegere Tork-aanduiding Purotop
    Afscheur-vellen 8×75
    Breedte 300 mm
    Lengte 385 mm
    Geschikt voor houder/dispenser Small-Pack
    Producttype Papieren reinigingsdoeken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 089134 R
    EAN/GTIN 7322540823462
    Nummer fabrikant 190493

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
    Tork vrijwel niet pluizende reinigingsdoeken (Purotop): voor gebruik met reinigings-, oplos- en desinfectiemiddelen. Voor reiniging van armaturen, binnenbekledingen en desinfectie van elektrische apparaten. Getest en vrijgegeven door de automobielindustrie.