Extra sterke universele papieren poetsdoeken (blauw) W

Artikelnummer: 089132 W
(0,06 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding 430
Afscheur-vellen 1×1000
Lagen 2
Breedte 370 mm
Lengte 340 mm
Kleur blauw
Geschikt voor houder/dispenser W1
Producttype Papieren poetsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089132 W
EAN/GTIN 7322540183726
Nummer fabrikant 130070

Omschrijving

Uitvoering:

Breed assortiment speciale doeken voor afvegen en reinigen. Elke doek is ontworpen voor een speciale taak. Met de passende hygiënedispenser krijgt u een efficiënt systeem.
De doeken zijn geschikt voor contact met levensmiddelen.
Extra sterke universele papieren poetsdoeken (430) geschikt voor het opnemen van vloeistoffen en voor het drogen van de handen.
Met de juiste reinigingsdoek kunnen uitgelopen of gemorste vloeistoffen aanzienlijk efficiënter en effectiever worden opgezogen of kunnen vuil en stof worden opgenomen. Handen worden beschermd tegen verontreinigingen en hitte. Reinigingsdoeken als rol of als losse doek leverbaar.

T.b.v.:

Papierrolhouder nr. 089160 gr. W1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen