Standaard papieren poetsdoeken, set 2-delig, Type: W

Artikelnummer: 089103 W
Prijs instellen 2 Stuk (0,03 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding 320
Afscheur-vellen 2×1000
Lagen 2
Breedte 370 mm
Lengte 340 mm
Kleur blauw
Geschikt voor houder/dispenser F1, W1
Producttype Papieren poetsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089103 W
EAN/GTIN 7322540345025
Nummer fabrikant 128408

Omschrijving

Uitvoering:

Breed assortiment speciale doeken voor afvegen en reinigen. Elke doek is ontworpen voor een speciale taak. Met de passende hygiënedispenser krijgt u een efficiënt systeem.
Tork standaard papieren poetsdoeken (320): voor eenvoudige schoonveegwerkzaamheden.
Met de juiste reinigingsdoek kunnen uitgelopen of gemorste vloeistoffen aanzienlijk efficiënter en effectiever worden opgezogen of kunnen vuil en stof worden opgenomen. Handen worden beschermd tegen verontreinigingen en hitte. Reinigingsdoeken als rol of als losse doek leverbaar.

T.b.v.:

Papierrolhouder nr. 089160 gr. F1 / W1.