Standaard papieren poetsdoeken, set 2-delig W

Artikelnummer: 089101 W
Prijs instellen 2 Stuk (0,02 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
308 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Vroegere Tork-aanduiding 320
    Afscheur-vellen 2×971
    Lagen 2
    Breedte 230 mm
    Lengte 350 mm
    Kleur wit
    Geschikt voor houder/dispenser W1, W2
    Producttype Papieren poetsdoeken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 089101 W
    EAN/GTIN 7310791188782
    Nummer fabrikant 129262

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Breed assortiment speciale doeken voor afvegen en reinigen. Elke doek is ontworpen voor een speciale taak. Met de passende hygiënedispenser krijgt u een efficiënt systeem.
    Tork standaard papieren poetsdoeken (320): voor eenvoudige schoonveegwerkzaamheden.
    Met de juiste reinigingsdoek kunnen uitgelopen of gemorste vloeistoffen aanzienlijk efficiënter en effectiever worden opgezogen of kunnen vuil en stof worden opgenomen. Handen worden beschermd tegen verontreinigingen en hitte. Reinigingsdoeken als rol of als losse doek leverbaar.

    T.b.v.:

    Papierrolhouder nr. 089160 gr. W1 / W2

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen