Draaddikteschroefmaat carb. m.face 0.01mm 0-10mm

Artikelnummer: 0890511
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0890511
EAN/GTIN 4029713027124
Nummer fabrikant 0890511
L-nummer L40510 2335

Omschrijving

Uitvoering:

  • Fabrieksstandaard
  • Lezen: 0,01 mm
  • Lezingen delen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken

Omschrijving:

Draaddiktemeter. Aflezing 0,01 mm, afleesgedeelten mat verchroomd, meetvlakken van hard metaal. De meetkracht wordt geregeld door een voelratel. Spindeldiameter 6, mm, meettrommeldiameter 28 mm, spoed 0,5 mm.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 10
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter spil_mm: 6 mm

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen