Interne micrometer, cilindrische ver. 0.01mm 325-350mm

Artikelnummer: 0888515
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0888515
    EAN/GTIN 4029713225162
    Nummer fabrikant 0888515
    L-nummer L40510 918

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • DIN 863-4
    • Lezen: 0,01 mm
    • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
    • Hardmetalen meetvlakken diam. 6 mm, bolvormig gelapt
    • Van meetbereik 100 - 125 mm met isolatie van aansluitklemmen
    • Vanaf meetbereik 100 - 125 mm met borgring

    Omschrijving:

    Inwendige micrometer, cilindrisch ontwerp. Afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,01mm. Diameter van de meetuiteinden: 6mm. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt. Levering incl. klemring. Verpakking: houten kist

    Kenmerk:

    • Lezen: 0,01 mm
    • Meetbereik (mm): 325 - 350
    • Foutlimiet (mm): 0,01 mm
    • Foutlimiet (µm): 10 µm
    • Spilafstand_mm: 0,5 mm

    Norm:

    DIN 863-4

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen