Interne micrometer, cilindrische ver. 0.01mm 175-200mm

Artikelnummer: 0888509
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0888509
EAN/GTIN 4029713208837
Nummer fabrikant 0888509
L-nummer L40510 1410

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-4
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Hardmetalen meetvlakken diam. 6 mm, bolvormig gelapt
  • Van meetbereik 100 - 125 mm met isolatie van aansluitklemmen
  • Vanaf meetbereik 100 - 125 mm met borgring

Omschrijving:

Inwendige micrometer, cilindrisch ontwerp. Afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,01mm. Diameter van de meetuiteinden: 6mm. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt. Levering incl. klemring. Verpakking: houten kist

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 175 - 200
  • Foutlimiet (mm): 0,007 mm
  • Foutlimiet (µm): 7 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.