Interne micrometer, cilindrische ver. 0.01mm 75-100mm

Artikelnummer: 0888505
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0888505
EAN/GTIN 4029713208875
Nummer fabrikant 0888505

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-4
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Hardmetalen meetvlakken diam. 6 mm, bolvormig gelapt
  • Van meetbereik 100 - 125 mm met isolatie van aansluitklemmen
  • Vanaf meetbereik 100 - 125 mm met borgring

Omschrijving:

Inwendige micrometer, cilindrisch ontwerp. Afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,01mm. Diameter van de meetuiteinden: 6mm. De meetvlakken zijn getipt met HM. Verpakking: houten kist

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 75 - 100
  • Foutlimiet (mm): 0,005 mm
  • Foutlimiet (µm): 5 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen