Schroefmaatkop met ratelaanslag, niet-rotat. 0.01 0-25mm

Artikelnummer: 0886513
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0886513
EAN/GTIN 4029713027117
Nummer fabrikant 0886513
L-nummer L40510 2489

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-2
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Hardmetalen meetvlakken

Omschrijving:

Micrometerkop met ratel en niet-roterende spindel, spindeldiameter 8 mm, meettrommeldiameter 9,5 mm. Aflezing 0,01 mm, afleesgedeelten mat verchroomd, meetvlakken van hard metaal.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 25
  • Foutlimiet (mm): 0,003 mm
  • Foutlimiet (µm): 3 µm
  • Diameter spil_mm: 8 mm

Norm:

DIN 863-2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen