Schroefkop met ratelstop, 0.01mm 0-6.5mm

Artikelnummer: 0886507
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0886507
EAN/GTIN 4029713027100
Nummer fabrikant 0886507

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-2
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Hardmetalen meetvlakken

Omschrijving:

Micrometerkop met ratel, spindeldiameter 6,5 mm, meettrommeldiameter 18 mm. Aflezing 0,01 mm, afleesgedeelten mat verchroomd, meetvlakken van hard metaal.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 25
  • Foutlimiet (mm): 0,003 mm
  • Foutlimiet (µm): 3 µm
  • Diameter spil_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-2