Buitenschroefmaat met meetbekken carb.m.front 75-100mm

Artikelnummer: 0885504
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0885504
EAN/GTIN 4029713225056
Nummer fabrikant 0885504

Omschrijving

Uitvoering:

  • Fabrieksstandaard
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesdelen en het lichaam zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Cilindrische hardmetalen meetvlakken

Omschrijving:

binnenschroefmaat met meetspindels. Afleesgedeelte en lichaam mat verchroomd, aflezing 0,01mm. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt. De meetkracht wordt geregeld door een voelratel. Levering zonder stelringen. Verpakking: Houten kist

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 75 - 100
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen