Buitenschroefmaat met meetbekken carb.m.vlak 50-75mm

Artikelnummer: 0885503
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0885503
EAN/GTIN 4029713225049
Nummer fabrikant 0885503
L-nummer L40510 725

Omschrijving

Uitvoering:

  • Fabrieksstandaard
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesdelen en het lichaam zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Cilindrische hardmetalen meetvlakken

Omschrijving:

binnenschroefmaat met meetspindels. Afleesgedeelte en lichaam mat verchroomd, aflezing 0,01mm. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt. De meetkracht wordt geregeld door een voelratel. Levering zonder stelringen. Verpakking: Houten kist

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 50 - 75
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen