Inwendige schroefmaat met meetbekken carb.m.vlak 5-55mm

Artikelnummer: 0884501
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0884501
EAN/GTIN 4029713225018
Nummer fabrikant 0884501
L-nummer L40510 716

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-4
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Frictiekoppeling vooruit
  • Cilindrische hardmetalen meetvlakken
  • Meetbekken aan beide zijden (meetbereiken 5-30 mm, 30-55 mm)
  • Verdeeldheid aan beide zijden

Omschrijving:

Binnenschroefmaat met dubbelzijdige bekken en schaalverdeling aan beide zijden. De afleesgedeelten zijn mat verchroomd, aflezing 0,01mm. De meetvlakken zijn getipt met HM. De meetkracht wordt geregeld door een frictiekoppeling. Verpakking: houten kist

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 5 - 55
  • Foutlimiet (mm): 0,005 mm
  • Foutlimiet (µm): 5 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen