Diepteschroefmaten met verwisselbare meetbeker 0.01mm 0-150x100mm

Artikelnummer: 0882304
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0882304
EAN/GTIN 4029713224998
Nummer fabrikant 0882304
L-nummer L40510 1402

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-2
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Borgring
  • Frictiekoppeling
  • Met verwisselbare steek meetplaten diameter. 4 mm
  • Geharde meetvlakken

Omschrijving:

Dieptemeter met 6 verwisselbare meetbussen. Meetbussen van staal - dia. 4mm. Afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,01mm, met klemring. De meetkracht wordt geregeld door een frictiekoppeling. Bruglengte 100mm. Verpakking: houten kist

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 0 - 150
  • Foutlimiet (mm): 0,006 mm
  • Foutlimiet (µm): 6 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Bruglengte meten: 100 mm

Norm:

DIN 863-2

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.