Uitvoering:
- DIN 863-2
- Lezen: 0,01 mm
- De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
- Borgring
- Frictiekoppeling
- Met verwisselbare steek meetplaten diameter. 4 mm
- Geharde meetvlakken
Omschrijving:
Dieptemeter met 4 verwisselbare meetbussen. Meetbussen van staal - dia. 4mm. Afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,01mm, met klemring. De meetkracht wordt geregeld door een frictiekoppeling. Bruglengte 100mm. Verpakking: houten kist
Kenmerk:
- Meetbereik (mm): 0 - 100
- Foutlimiet (mm): 0,005 mm
- Foutlimiet (µm): 5 µm
- Spilafstand_mm: 0,5 mm
- Bruglengte meten: 100 mm
Norm:
DIN 863-2