{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | Sproeifles | |
Duurzaamheid | GARANT GreenPlus | |
Inhoud | 0,5 l | |
Kleur | transparant | |
Vorm | vloeibaar | |
Dichtheid | 1,04 g/cm3 | |
Kookpunt | 100 °C | |
pH-waarde | 2,2 | |
Opslagtemperatuur | 2 °C - 35 °C | |
Serie | GreenPlus | |
Producttype | Universele reiniger |
Artikelnummer | 088002 500 | |
EAN/GTIN | 4062406400880 | |
Nummer fabrikant | 088002 500 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Inhoud (ml of l): 500
op aanvraag
Op voorraad
495 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.381 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.488 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.794 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
443 stuks direct leverbaar
|
|
Dichtheid | 1,04 g/cm3 | 1,01 g/cm3 | 0,99 g/cm3 | 1,007 g/cm3 | 0,94 g/cm3 |
Uitvoering | Sproeifles | Sproeifles | Sproeifles | Sproeifles | Sproeifles |
Kleur | transparant | transparant | transparant | transparant | wit |
Inhoud | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
Kookpunt | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 100 °C | 100 °C |
Producttype | Universele reiniger | Universele reiniger | Universele reiniger | Universele reiniger | Universele reiniger |
pH-waarde | 2,2 | 9 | 11,4 | 10,5 - 11 | 11,4 |