Gipsbeker, Maximale ⌀: 125mm

Artikelnummer: 087680 125
op aanvraag
Op voorraad
565 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

maximale ⌀ 125 mm
Materiaal zacht rubber
Kleur zwart
Vorm conisch
Producttype Gipsbeker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087680 125
EAN/GTIN 4021216253000
Nummer fabrikant 25300

Omschrijving

Uitvoering:

Rubberen gipsbeker (zacht rubber), conische vorm.