Plamuurmes, roestvrij, kunststof handvat 60 mm

Artikelnummer: 087652 60
op aanvraag
Op voorraad
645 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 60 mm
Materiaal gereedschapsblad Edelstaal
Greepmateriaal Kunststof
Handgreepkleur blauw-zwart
Vorm gereedschapsblad conisch
Greepvorm plat-ovaal kunststof handvat
roestbestendig blad ja
Producttype Plamuurmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087652 60
EAN/GTIN 4003553185268
Nummer fabrikant 3185-26

Omschrijving

Uitvoering:

Elastisch blad van roestbestendig edelstaal, kunststof handvat met soft-greep.