Stukadoorstroffel, roestbestendig 180 mm

Artikelnummer: 087610 180
op aanvraag
Op voorraad
271 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 180 mm
    Breedte 120 mm
    Dikte 1,2 mm
    Greepmateriaal Comfort-Soft-handvat ®
    Handgreepkleur blauw
    Vorm gereedschapsblad Trapezium
    roestbestendig blad ja
    Producttype Troffel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 087610 180
    EAN/GTIN 4003553630188
    Nummer fabrikant 6030-18

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Elastisch blad van roestbestendig bandstaal, Comfort-Soft-Griff®-handvat.