• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Professioneel stofblik edelstaal 0,8 mm plaatdikte

Artikelnummer: 087574
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.734 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 460 mm
Greeplengte 210 mm
Lengte stofblik 250 mm
Breedte stofblik 230 mm
Plaatdikte 0,8 mm
Materiaal handgreep Edelstaal
Materiaal schep Edelstaal
geheel van edelstaal ja
met lip nee
Schepvorm Rechthoek
Greepvorm Vlak metaal
met ophanggat ja
Producttype Stofblik

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087574
EAN/GTIN 2050001674630
Manufacturer prometall Fertigungstechnik GmbH, Im Tal 2, 87669 RIEDEN, Deutschland, www.prometall-fertigungstechnik.de

Omschrijving

Uitvoering:

Professioneel stofblik edelstaal, plaatdikte 0,8 mm.

Tip:

Werkplaats-handstoffers zie nr. 087552 - 087556.