Werkbank-handveger Arenga-Elaston-mengsel, Lengte: 280mm

Artikelnummer: 087556 280
op aanvraag
Op voorraad
884 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Basisdeellengte totaal 280 mm
zichtbare lengte borsteldeel 70/60 mm
Bezetting breedte 40 mm
Bezetting lengte 150 mm
met ophanggat ja
Steelzijden afgerond
Indeling Arenga-Elaston-mengsel
Producttype Handveger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087556 280
EAN/GTIN 4250560508782
Nummer fabrikant 210400

Omschrijving

Uitvoering:

recht houten lichaam met steel met afgeronde zijden. Borsteldeel ca. 150×40 mm, hoogte borsteldeel 70/60 mm.