Werkbank-handstoffer Kwaliteits-haarmengsel 280 mm

Artikelnummer: 087554 280
op aanvraag
Op voorraad
1.618 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Basisdeellengte totaal 280 mm
    zichtbare lengte borsteldeel 70/60 mm
    Bezetting breedte 40 mm
    Bezetting lengte 150 mm
    Steelzijden afgerond
    Indeling Kwaliteits-haarmengsel
    Producttype Handveger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 087554 280
    EAN/GTIN 4250560508737
    Nummer fabrikant 201900

    Omschrijving

    Uitvoering:

    recht houten lichaam met steel met afgeronde zijden. Borsteldeel ca. 150×40 mm, hoogte borsteldeel 70/60 mm.