Industriële schraapbezem Arenga-Elaston-staaldraad-mengsel, Lengte: 400mm

Artikelnummer: 087532 400
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte basisdeel 400 mm
Materiaal basisdeel vlakke steelhouder
met schraapplaat ja
Steelsysteem robuuste metalen steelhouder opgeschroefd
geschikt voor steel-⌀ 28 mm
Indeling Arenga-Elaston staaldraad mengsel
Toepassingsgebied – vervuiling voor zeer grof vuil
geschikt voor metaalspanen ja
Producttype Bezem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087532 400
EAN/GTIN 4250560509567
Nummer fabrikant 235221

Omschrijving

Uitvoering:

Vlakke houder met schraapplaat en steelhouder voor steel ⌀ 28 mm. Voor zeer grof vuil en metaalspanen.