• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Vloerwisser, Lengte: 450mm

Artikelnummer: 087505 450
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
828 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 450 mm
Materiaal frame Metalen houder
Materiaal schuifvlak dubbele strook van synthetisch sponsrubber
Vorm recht
geschikt voor steel-⌀ 24 mm
Producttype Vloerwisser

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 087505 450
EAN/GTIN 4250560506818
Nummer fabrikant 269000
Fabrikant NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Omschrijving

Uitvoering:

Metalen frame verzinkt. Dubbele strook van synthetisch sponsrubber (reserverubberlip nr. 087506 maat 450).