Opnemer Zeer sterk 70X60 cm

Artikelnummer: 087483 70X60
op aanvraag
Op voorraad
790 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (cm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaal Katoen-synthetische mix
    Eigenschap Bijzonder slijtvast
    Lengte 700 mm
    Breedte 600 mm
    Producttype Vloerreinigingsdoek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 087483 70X60
    EAN/GTIN 4250560560094

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige opnemer. Extra absorberend dankzij het hoge katoengehalte. Productafmetingen 70 x 60cm. Ideale aanvulling op de reinigers.