Roerstaaf 85X400 mm

Artikelnummer: 087232 85X400
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    85 mm
    Lengte 400 mm
    Kleur rood
    Toepassingsgebied tot 15 kg - voor het spannen in boorhouders
    Aansluiting zeskantprofiel 8 mm
    Producttype Roerstaaf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 087232 85X400
    EAN/GTIN 4013307349174
    Nummer fabrikant 304980001-329

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Roerstaaf voor verf en pleister. Roerstaaf met zeskantprofiel voor spannen in boorhouder.
    Tot 15 kg, 8 mm zeskant.