Absorberend afdekvlies, antislip 1X10 m

Artikelnummer: 087225 1X10
(1,44 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

breedte×lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 10 m
Breedte 1 m
Gewicht 180 g/m2
Kleur grijs
antislip ja
oplosmiddelbestendig ja
Ondoorlaatbaarheid van de folie ja
Producttype Afdekfolie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087225 1X10
EAN/GTIN 4013307427940
Nummer fabrikant 94261110-329

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk absorberend afdekvlies met ondoorlatende en oplosmiddelbestendige folie, meermaals te gebruiken.
Antislip, grijs, 180 g / m2.