Afdekking HDPE, 10 µm 4X5 m

Artikelnummer: 087212 4X5
(0,13 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

breedte×lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 5 m
Breedte 4 m
Dikte folie 10 µm
Materiaal folie HDPE-folie
Toepassingsgebied Schildersafdekking
Kleur transparant
Lichtdoorlatendheid transparant
met plak-/hechtstroken nee
Producttype Afdekking

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087212 4X5
EAN/GTIN 4013307101499
Nummer fabrikant 96940510-329

Omschrijving

Uitvoering:

Schildersafdekking in scheurvaste uitvoering.
HDPE folie, transparant, dikte 10 µm.