Verfrooster, kunststof, Type: 11X20

Artikelnummer: 087175 11X20

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,20 / Stuk
  • van 20 Stuk
    € 1,00 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 11 cm
Diepte 20 cm
Materiaal Kunststof
Kleur blauw
Emmerhaak ja
Greep ja
Producttype Verfrooster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087175 11X20
EAN/GTIN 4013307309307
Nummer fabrikant 84833010