Verfbak, kunststof 15-27

Artikelnummer: 087170 15-27
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4.576 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 15 cm
Diepte 27 cm
Hoogte 5,5 cm
Materiaal Kunststof
Kleur blauw
Producttype Verfbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087170 15-27
EAN/GTIN 4002353013054
Nummer fabrikant 74014-329