Beits-parketverzegelingsroller, Lengte: 10cm

Artikelnummer: 087158 10
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gat-⌀ 6 mm
Lengte 10 cm
Poollengte 9 mm
Producttype Verfroller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087158 10
EAN/GTIN 4013307711148
Nummer fabrikant 86481110

Omschrijving

Uitvoering:

Voor hoogwaardige coatings op hout en staal, met name parketlakken, oliën, acryl- en PU-lakken op waterbasis.