Verfroller Planotex Q4 25 cm

Artikelnummer: 087156 25
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 25 cm
    Poollengte 15 mm
    Toepassingsgebied verfrollers voor gladde ondergronden
    Producttype Verfroller

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 087156 25
    EAN/GTIN 4013307788263
    Nummer fabrikant 743725000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Planotex Q4 voor fijne finish op alle gladde ondergronden van de Q4 klasse, zoals Rigips en fijnpleister.