Schuimroller voor lakken en beitsen 12 cm

Artikelnummer: 087150 12
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.454 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    ⌀ Roller 35 mm
    Lengte 12 cm
    Materiaal bekleding Schuimroller
    Toepassingsgebied schuimroller voor lakken en beitsen
    Producttype Verfroller

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 087150 12
    EAN/GTIN 4002353021707
    Nummer fabrikant 50469-329

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Unieke, concaaf naar binnen afgeronde, extra fijne schuimroller voor ultrafijn aflakken. Geen sporen of aanzetstrepen meer van de roller. (DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2)

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen