Verfroller voor lakken en beitsen op waterbasis 5 cm

Artikelnummer: 087135 5
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.855 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 5 cm
Poollengte 5 mm
Materiaal bekleding speciale polyestervezel
Toepassingsgebied verfrollers voor lakken en beitsen op waterbasis
Producttype Verfroller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087135 5
EAN/GTIN 4013307790785
Nummer fabrikant 65750-329

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale polyestervezel met een groot verfopnemend vermogen en een gelijkmatige verfafgifte. Grote laagdikte, zeer goede oppervlakteresultaten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen