Verfroller Durotex, Lengte: 6cm

Artikelnummer: 087115 6
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
674 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 6 cm
Poollengte 13 mm
Producttype Verfroller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087115 6
EAN/GTIN 4013307790808

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, duurzame polyamidevacht met groot verfopnemend vermogen en een gelijkmatige verfafgifte. Uitstekende resultaten.
Durotex universele roller voor licht gestructureerde tot ruwe oppervlakken, grote oppervlaktecapaciteit.