Schroefdraad flank inzetstukken voor ext. m. metr. ISO trapez. 9-10mm

Artikelnummer: 0870953
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0870953
EAN/GTIN 4029713233723
Nummer fabrikant 0870953

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van gehard speciaal staal en fijn gemalen
  • Elke wisselplaat is voorzien van de pitch details
  • In een set (V-aambeeld + taps toelopende aambeeld)
  • Schachtafmetingen: 3,5 x 13,5 mm

Omschrijving:

Schroefdraad flank inwendig, uitwendig m. trapezium 30°, spoed 9-10mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Type schroefdraad: Trapezoïdale DIN117
  • Spoed schroefdraad in mm: 9-10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen