Schroefdraad flank inzetstukken voor ext. m. metr. ISO trapez. 5-6mm

Artikelnummer: 0870949
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0870949
EAN/GTIN 4029713233709
Nummer fabrikant 0870949
L-nummer L40510 2075

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van gehard speciaal staal en fijn gemalen
  • Elke wisselplaat is voorzien van de pitch details
  • In een set (V-aambeeld + taps toelopende aambeeld)
  • Schachtafmetingen: 3,5 x 13,5 mm

Omschrijving:

Schroefdraad flank inzetstuk, trapeziumvormige buitendiameter 30°, 5-6 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Type schroefdraad: Trapezoïdale DIN115
  • Spoed schroefdraad in mm: 5-6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen