Schroefdraad flank inzetstukken voor ext. m. metr. ISO trapez. 2.0mm

Artikelnummer: 0870943
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0870943
EAN/GTIN 4029713233679
Nummer fabrikant 0870943
L-nummer L40510 1475

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van gehard speciaal staal en fijn gemalen
  • Elke wisselplaat is voorzien van de pitch details
  • In een set (V-aambeeld + taps toelopende aambeeld)
  • Schachtafmetingen: 3,5 x 13,5 mm

Omschrijving:

Schroefdraad flank inzetstukken, trapeziumvormige buitendiam. 30°, staaf 2mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Type schroefdraad: Trapezoïdale DIN112
  • Spoed schroefdraad in mm: 2 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.