Schroefdraad flankplaatjes voor ext. m. whithworth 55° 14 - 11 G/″

Artikelnummer: 0870929
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0870929
    EAN/GTIN 4029713224592
    Nummer fabrikant 0870929
    L-nummer L40510 651

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Gemaakt van gehard speciaal staal en fijn gemalen
    • Elke wisselplaat is voorzien van de pitch details
    • In een set (V-aambeeld + taps toelopende aambeeld)
    • Schachtafmetingen: 3,5 x 13,5 mm

    Omschrijving:

    Schroefdraadmeetbits flank m. 55 deg. 14 - 11 G/″

    Kenmerk:

    • Materiaal: Speciaal staal
    • Type schroefdraad: Whitworth
    • Schroefdraadspoed in TPI: 14-11

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen