Schroefdraad flens instelmallen voor ext.m. ISO trapez. 30° 225mm

Artikelnummer: 0870849
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0870849
    EAN/GTIN 4029713233648
    Nummer fabrikant 0870849

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Meetvlakken gemaakt van gehard speciaal staal
    • Eén uiteinde is afgerond, de gelapte boring vereenvoudigt de fitting op de conische wisselplaat
    • Thermisch geïsoleerde handgreep
    • Opmerking: Bij trapeziumprofielen is voor elke steek een aparte norm vereist

    Omschrijving:

    Schroefdraad flensmeter metrisch ISO trapezium 30°, 225mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Speciaal staal
    • Foutlimiet (mm): 0,005 mm
    • Foutlimiet (µm): 5 µm
    • Type schroefdraad: Trapezoïdale DIN106
    • Spoed schroefdraad in mm: 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen