Schroefdraad flank instelmaten voor ext.m. wit met 55° 225mm

Artikelnummer: 0870829
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0870829
EAN/GTIN 4029713233563
Nummer fabrikant 0870829

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetvlakken gemaakt van gehard speciaal staal
  • Eén uiteinde is afgerond, de gelapte boring vereenvoudigt de fitting op de conische wisselplaat
  • Thermisch geïsoleerde handgreep
  • Opmerking: Bij trapeziumprofielen is voor elke steek een aparte norm vereist

Omschrijving:

Schroefdraad flank instelling massa whitworth 55°, 225mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
  • Foutlimiet (µm): 4 µm
  • Type schroefdraad: Whitworth

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen