Schroefdraad flank instelmaten voor ext.m. wit met 55° 100mm

Artikelnummer: 0870824
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0870824
    EAN/GTIN 4029713224943
    Nummer fabrikant 0870824
    L-nummer L40510 2525

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Meetvlakken gemaakt van gehard speciaal staal
    • Eén uiteinde is afgerond, de gelapte boring vereenvoudigt de fitting op de conische wisselplaat
    • Thermisch geïsoleerde handgreep
    • Opmerking: Bij trapeziumprofielen is voor elke steek een aparte norm vereist

    Omschrijving:

    Verstelbare maat voor draad-meetklem 55 graden 100mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Speciaal staal
    • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
    • Foutlimiet (µm): 4 µm
    • Type schroefdraad: Whitworth

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen