Schroefdraad flank instelmaten voor ext.m. metr. ISO 60° 75mm

Artikelnummer: 0870803
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0870803
    EAN/GTIN 4029713224875
    Nummer fabrikant 0870803
    L-nummer L40510 532

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Meetvlakken gemaakt van gehard speciaal staal
    • Eén uiteinde is afgerond, de gelapte boring vereenvoudigt de fitting op de conische wisselplaat
    • Thermisch geïsoleerde handgreep
    • Opmerking: Bij trapeziumprofielen is voor elke steek een aparte norm vereist

    Omschrijving:

    Instelmaat voor draad-meetkraag 60 graden 75mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Speciaal staal
    • Foutlimiet (mm): 0,003 mm
    • Foutlimiet (µm): 3 µm
    • Draadtype: Metrische ISO

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen