Ronde kwastkop voor bokkenpoot, Chinees varkenshaar, ⌀ 45 mm, Kwastgrootte: 12

Artikelnummer: 087075 12
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kwastgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kwastgrootte 12
45 mm
Materiaal borstel Chinees varkenshaar
Geschikt voor Bokkenpoot
Producttype Ronde kwast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087075 12
EAN/GTIN 4013307812180
Nummer fabrikant 391612-329

Omschrijving

Tip:

Oliepenselen vindt u onder nr. 083555.