Industriële radiatorkwast 35 mm

Artikelnummer: 087035 35

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,79 / Stuk
  • van 24 Stuk
    € 1,49 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.358 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maat in inch 1.3/8 inch
Breedte van de kwast 35 mm
Materiaal borstel kwast van wit Chinees varkenshaar
Materiaal steel ongelakte houten steel
Tops 70 %
Bevestiging van de kwast Stalen bus
Toepassingsgebied voor werkzaamheden Radiatorkwast, voor eenvoudige verfwerkzaamheden
Producttype Radiatorkwast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087035 35
EAN/GTIN 4013307812548
Nummer fabrikant 435035-329

Omschrijving

Uitvoering:

70% tops. Stalen bus. Alleen verkrijgbaar met ongelakte houten steel.
Kwast voor de industrie en eenvoudige werkzaamheden. Kwast van wit Chinees varkenshaar.