Precisie schroefmaat voor draadflank m. 0.01mm 150-200mm

Artikelnummer: 0870307
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0870307
EAN/GTIN 4029713235512
Nummer fabrikant 0870307
L-nummer L40510 526

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-3
  • Waarde 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Borgring
  • Ratelaanslag
  • Thermisch geïsoleerd
  • Spheroïd nodulair ijzer frame, gelakt

Omschrijving:

Tappenmeter voor draadmeting 0,01mm 150 - 200mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 150 - 200
  • Foutlimiet (mm): 0,007 mm
  • Foutlimiet (µm): 7 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen