Precisie schroefmaat voor draadflank m. 0.01mm 0-25mm

Artikelnummer: 0870301
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0870301
    EAN/GTIN 4029713224325
    Nummer fabrikant 0870301
    L-nummer L40510 320

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • DIN 863-3
    • Waarde 0,01 mm
    • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
    • Borgring
    • Ratelaanslag
    • Thermisch geïsoleerd
    • Spheroïd nodulair ijzer frame, gelakt

    Omschrijving:

    Tappenmeter voor draadmeting 0,01mm 0 - 25mm

    Kenmerk:

    • Lezen: 0,01 mm
    • Meetbereik (mm): 0 - 25
    • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
    • Foutlimiet (µm): 4 µm
    • Spilafstand_mm: 0,5 mm

    Norm:

    DIN 863

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen