Alternatief product:

Professionele platte kwast voor stoffen met oplosmiddelen 30 mm

Artikelnummer: 087010 30

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,18 / Stuk
  • van 12 Stuk
    € 5,15 / Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Maat in inch 1 inch
Breedte van de kwast 30 mm
Materiaal borstel Kwast van zuiver zwart Chinees varkenshaar
Materiaal steel ongelakte houten steel
Tops 90 %
Bevestiging van de kwast Stalen bus
Toepassingsgebied voor werkzaamheden voor de nauwkeurigste lakresultaten
Producttype Platte kwast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087010 30
EAN/GTIN 4046031006136
Nummer fabrikant 251030-329

Omschrijving

Uitvoering:

Kwast van zuiver zwart Chinees varkenshaar, 90% tops, ongelakte houten steel.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen